Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Urmet - Centrale Chef 10 Ans - CHEF10A

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Centrale Chef 10 Ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - GSM

  • procédé de lecture - support de données et code

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3608500220033

Réf. Sonepar

00075022003

Réf. Fournisseur

CHEF10A

Réf. Commerciale

Urmet

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

GSM

procédé de lecture:

support de données et code

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

autonome:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

unité de contrôle

largeur:

91 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

34.5 mm

Centrale chef 10 ans

Les Atouts de l'article:

La gamme CHEF permet la gestion et la sécurisation des accès résidents des portesde parking via des télécommandes HF de fréquence. Elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb

Les Atouts de la gamme:

La gamme CHEF permet la gestion et la sécurisation des accès résidents des portesde parking via des télécommandes HF de fréquence. Elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb