Urmet - Centrale L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services. - CV2083

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Centrale L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • mode de pose - rail DIN

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données et code

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500203791

Réf. Sonepar

00075020379

Réf. Fournisseur

CV2083

Réf. Commerciale

Urmet

nombre max. de portes:

2

mode de pose:

rail DIN

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Oui

modèle:

unité de contrôle

Centrale 2 portes Résidents/VIGIK via www.visiosoftweb.com, 5000 clés, 200 services programmés, gestion de 30 000 événements, 4 lecteurs, alimentation 12/24Vcc, fonction Anti-PassBack et câblage 2 fils jusqu'à 100m. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité

Les Atouts de la gamme:

La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.