Urmet - Clavier À Code Percage T25 Zamac Anthracite - 12 Touches Et Bouton Porte - CE20ZA54


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à code
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500207300
Réf. Sonepar
00075020730
Réf. Fournisseur
CE20ZA54
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
serrure à code
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Non