Urmet - Clavier À Code Percage T25 Zamac Champagne - 12 Touches Et Bouton Porte - CE20ZC54

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à code

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500207324

Réf. Sonepar

00075020732

Réf. Fournisseur

CE20ZC54

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

serrure à code

mode de pose:

encastré

couleur:

or

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

indice de protection (IP):

autre

couplage au bus inclus:

Non

Clavier codé zamac champagne microbille avec percage T25 - 12 touches et bouton porte rétroéclairées par led bleu - conforme loi accessibilité - IP54