Urmet - Clavier Code Pt25+D25 Inox Microbille - CE20IM642PT25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - serrure à code
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500215206
Réf. Sonepar
00075021520
Réf. Fournisseur
CE20IM642PT25
Réf. Commerciale
Urmet
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
serrure à code
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
autre
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Non