Urmet - Clavier Code Pt25+Emp Inox Microbille - CE20IM64

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Clavier Code Pt25+Emp Inox Microbille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - serrure à code

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500215190

Réf. Sonepar

00075021519

Réf. Fournisseur

CE20IM64

Réf. Commerciale

Urmet

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

serrure à code

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

autre

indice de protection (IP):

autre

couplage au bus inclus:

Non

Clavier code pt25+emp inox microbille Emplacement Vigik et emplacement libre 12 touches