Urmet - Clavier Connecte 2F A54 Zamac Anthracite - 16074003

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • autres systèmes de bus - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500219310

Réf. Sonepar

00075021931

Réf. Fournisseur

16074003

Réf. Commerciale

Urmet

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

autres systèmes de bus:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Clavier Connecte 2F A54 Zamac Anthracite. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.