Urmet - Clavier Saillie Hf Pour Centrale Chef - K-CHEF

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Clavier Saillie Hf Pour Centrale Chef

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - indépendant du système

  • type d'interface - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - saillie

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500220064

Réf. Sonepar

00075022006

Réf. Fournisseur

K-CHEF

Réf. Commerciale

Urmet

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

indépendant du système

type d'interface:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

saillie

largeur:

80 mm

hauteur:

120 mm

Clavier saillie hf pour centrale chef

Les Atouts de l'article:

La gamme CHEF permet la gestion et la sécurisation des accès résidents des portesde parking via des télécommandes HF de fréquence. Elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb

Les Atouts de la gamme:

La gamme CHEF permet la gestion et la sécurisation des accès résidents des portesde parking via des télécommandes HF de fréquence. Elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb