Urmet - Contact Magnetique Slim ZENO - 1051/201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
contacts - 1 contact à ouverture
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021156063406
Réf. Sonepar
00075606340
Réf. Fournisseur
1051/201
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose:
montage en saillie
contacts:
1 contact à ouverture
sans fil:
Non
avec câble de raccordement:
Non
couleur:
blanc
longueur du capteur:
85 mm
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
23 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
finition de la surface:
mat
Les Atouts de l'article:
La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté
Les Atouts de la gamme:
La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté