Urmet - Coupleur Bus Pour Kit Mininote - 1722/112

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Coupleur Bus Pour Kit Mininote

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 2

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156049936

Réf. Sonepar

00075604993

Réf. Fournisseur

1722/112

Réf. Commerciale

Urmet

fonction:

répartir

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

90 mm

Coupleur bus pour kit mininote

Les Atouts de l'article:

Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Les Atouts de la gamme:

Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...