Urmet - Desinsertion Secret 6 Fils - 9401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module audio
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 4
couleur - gris
largeur - 772 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500040594
Réf. Sonepar
00075004059
Réf. Fournisseur
9401
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
module audio
technique d'installation:
système multifilaire
nombre de boutons d'appel:
4
couleur:
gris
largeur:
772 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
96 mm
Desinsertion secret 6 fils