Urmet - Détecteur extérieure Double Ir Photo ZENO - 1051/106

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Détecteur extérieure Double Ir Photo ZENO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

  • type de capteur - caméra

  • avec interface DALI - Oui

  • spécial animaux - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156063444

Réf. Sonepar

00075606344

Réf. Fournisseur

1051/106

Marque

Urmet

modèle:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

type de capteur:

caméra

avec interface DALI:

Oui

spécial animaux:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

Détecteur extérieur double infrarouge photo avec immunité aux animaux

Les Atouts de l'article:

Détecteur extérieur double infrarouge photo avec immunité aux animaux,Prise de photo en cas d’alarme : 3 images de qualité 640 x 480 pixels,Appareil photo : VGA CMOS avec angle horizontal de 102°,Portée éclairage appareil photo : jusqu’à 6 m

Les Atouts de la gamme:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté