Urmet - Détecteur Infrarouge Pet Immunity ZENO - 1051/102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 110 °
caractéristique - distance
système radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021156063352
Réf. Sonepar
00075606335
Réf. Fournisseur
1051/102
Réf. Commerciale
Urmet
type de message:
infrarouge
mode de pose:
montage en saillie
plage de détection:
110 °
caractéristique:
distance
système radio:
Oui
courant de fonctionnement:
30 mA
tension de fonctionnement:
3...3 V
hauteur:
89 mm
largeur:
53 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
rayon de surveillance:
34 m
avec résistances d'équilibrage intégrées:
Non
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
Les Atouts de l'article:
La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté
Les Atouts de la gamme:
La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté