Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Urmet - Détecteur Ir Effet Rideau ZENO - 1051/108

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Détecteur Ir Effet Rideau ZENO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 110 °

  • caractéristique - rideau

  • système radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156063451

Réf. Sonepar

00075606345

Réf. Fournisseur

1051/108

Réf. Commerciale

Urmet

type de message:

infrarouge

mode de pose:

montage en saillie

plage de détection:

110 °

caractéristique:

rideau

système radio:

Oui

courant de fonctionnement:

10 mA

tension de fonctionnement:

3...3 V

hauteur:

76 mm

largeur:

56 mm

profondeur:

43 mm

surveillance de couvercle:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

rayon de surveillance:

1.75 m

hauteur de montage recommandée:

1.4...1.8 m

avec résistances d'équilibrage intégrées:

Non

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

Détecteur de mouvement infrarouge effet rideau destiné au système ZENO

Les Atouts de l'article:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté

Les Atouts de la gamme:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté