Urmet - Dome Ahd 1080P 2.8Mm - 1096/310

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - autre

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156068937

Réf. Sonepar

00075606893

Réf. Fournisseur

1096/310

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

infrarouge

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

nombre de mégapixels:

2

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

20 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'énergie:

3.96 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

83 mm

hauteur:

95 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

analogique

conforme au protocole ONVIF:

Non

Dome ahd 1080p 2.8mm