Urmet - Dvr Hyb 8Ch 5M Dd 1To - 1097/578


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 8
Nombre de ports LAN - 1
puissance max. PoE - 0 W
capacité de mémoire par disque dur - 1 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156071395
Réf. Sonepar
00075607139
Réf. Fournisseur
1097/578
Réf. Commerciale
Urmet
type d'enregistrement:
numérique
nombre max. d'entrées vidéo:
8
Nombre de ports LAN:
1
puissance max. PoE:
0 W
capacité de mémoire par disque dur:
1 TB
nombre max. d'entrées de commande:
4
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
consommation d'énergie:
8.1 W
taux de transmission max.:
64 Mbit/s
type de processeur:
autre
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports PoE:
0
power over Ethernet:
sans
systèmes d'exploitation:
autre
nombre de caméras préinstallées:
12
nombre de baies pour disques durs:
1
nombre de disques durs préinstallés:
1
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
largeur:
300 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
227 mm
type de construction de l'appareil:
desktop
supporte RAID 6:
Non
supporte RAID 10:
Non