Urmet - Fusible de protection 1A Par 10 Typ 120 Reta - 653980

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Fusible de protection 1A Par 10 Typ 120 Reta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500039697

Réf. Sonepar

00075003969

Réf. Fournisseur

653980

Marque

Urmet

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

Fusible de protection 1A Par 10 Typ 120 Reta. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.