Urmet - Gache 2Temps Saill.Rev.Dle Emp - 6080/1

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Gache 2Temps Saill.Rev.Dle Emp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - appliqué

  • mode de travail - courant de travail

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8022489032510

Réf. Sonepar

00075006582

Réf. Fournisseur

6080/1

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

appliqué

mode de travail:

courant de travail

type de courant:

AC

forme d'entrée de serrure:

angle

Gache 2temps saill.rev.dle emp