Urmet - Gache A Rupture 12V Sple Empen - 37KL2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de repos
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898012025
Réf. Sonepar
00075012524
Réf. Fournisseur
37KL2
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de repos
type de courant:
AC/DC
forme d'entrée de serrure:
angle