Urmet - Gache Elec Hori Rev 8/12Vac - 6050/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - appliqué
mode de travail - courant de travail
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500131728
Réf. Sonepar
00075000147
Réf. Fournisseur
6050/1
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
appliqué
mode de travail:
courant de travail
type de courant:
AC
Gache elec hori rev 8/12vac