Urmet - Gache Encst Sple Emp Rupture 1 - 6200NI

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Gache Encst Sple Emp Rupture 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de repos

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898012070

Réf. Sonepar

00075006022

Réf. Fournisseur

6200NI

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de repos

type de courant:

AC

forme d'entrée de serrure:

angle

Gache encst sple emp rupture 1