Urmet - Interface 2 Plaques + Booster - 1723/51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 6
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021156058334
Réf. Sonepar
00075605833
Réf. Fournisseur
1723/51
Réf. Commerciale
Urmet
fonction:
commuter
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
6
matériau:
plastique
largeur:
105 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...