Urmet - Kit Audio Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Postes, 1 Rangée, 7 Boutons - KA83/107

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre de postes intérieurs - 7

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose du poste intérieur - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500203319

Réf. Sonepar

00075020331

Réf. Fournisseur

KA83/107

Réf. Commerciale

Urmet

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre de postes intérieurs:

7

technique d'installation:

système bus

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

plastique

Kit audio préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine A83, 1 rangée 7 boutons d'appel et de 7 postes audio 1183/4 - pose à encastrer, finition Alu

Les Atouts de l'article:

Kit audio 2Voice préprogrammé - 7 logements - 1 rangée. Poste d'appartement audio Miro 1183/4 Poste électronique pour installation bus 2 fils. Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies). Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité. Réglage et coupure de sonnerie, 3 niveaux. Signalisation de coupure. Plaque monobloc audio A83 façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d’épaisseur. Prévoir bloc audio et extension 16 BP.

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...