Urmet - Kit Audio Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Postes, 2 Rangée, 10 Boutons - KA83/210

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Kit Audio Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Postes, 2 Rangée, 10 Boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 10

  • technique d'installation - système bus

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose du poste intérieur - saillie

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3608500202756

Réf. Sonepar

00075020275

Réf. Fournisseur

KA83/210

Réf. Commerciale

Urmet

nombre de postes intérieurs:

10

technique d'installation:

système bus

avec vidéo:

Non

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

encastré

matériau de la platine de rue:

aluminium

Kit audio préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine A83, 2 rangée 10 boutons d'appel et de 10 postes audio 1183/4 - pose à encastrer, finition inox

Les Atouts de l'article:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...