Urmet - Kit Audio Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Postes, 2 Rangée, 24 Boutons - KA83/224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre de postes intérieurs - 24
technique d'installation - système bus
mode de pose du poste intérieur - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3608500203548
Réf. Sonepar
00075020354
Réf. Fournisseur
KA83/224
Marque
Urmet
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre de postes intérieurs:
24
technique d'installation:
système bus
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
plastique
Les Atouts de l'article:
Kit audio 2Voice préprogrammé - 24 logements - 2 rangées. Poste d'appartement audio Miro 1183/4 Poste électronique pour installation bus 2 fils. Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies). Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité. Réglage et coupure de sonnerie, 3 niveaux. Signalisation de coupure. Plaque monobloc audio A83 façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d’épaisseur. Prévoir bloc audio et extension 16 BP.
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...



