Urmet - Kit Ipcv1083 + T25Vk2 - KIPCV1083

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Kit Ipcv1083 + T25Vk2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données et code

  • mode de pose - saillie

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500207430

Réf. Sonepar

00075020743

Réf. Fournisseur

KIPCV1083

Réf. Commerciale

Urmet

nombre max. de portes:

1

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données et code

mode de pose:

saillie

autonome:

Oui

modèle:

unité de contrôle

Kit composé d'une centrale CV1083 1 porte et 1 tête T25VK2 13.56 Mhz résidents / vigik pour site lecture/écriture - Alimentation incluse pour centrale

Les Atouts de l'article:

La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms

Les Atouts de la gamme:

La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms