Urmet - Kit Modem V4 10 Ans - Centrale 4 Portes Connectée Avec 1 Tête T25 - KGPRSV44P083/SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - saillie
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données et code
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500221160
Réf. Sonepar
00075022085
Réf. Fournisseur
KGPRSV44P083/SP
Réf. Commerciale
Urmet
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
saillie
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
support de données et code
autonome:
Oui
modèle:
unité de contrôle