Urmet - Kit Platine Poste Audio p/ sinthesi Alu, 3 Boutons, 3 Modules, 2Voice programmé - KASA83/03

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre de postes intérieurs - 3

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose du poste intérieur - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500216746

Réf. Sonepar

00075021674

Réf. Fournisseur

KASA83/03

Réf. Commerciale

Urmet

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre de postes intérieurs:

3

technique d'installation:

système bus

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

plastique

Kit composé d'une platine Sinthési S2 et 3 postes Audio 1183/4 3 boutons d'appel 2V Programme - pose à encastrer, finition aluminium, 3 modules

Les Atouts de l'article:

Kit audio aluminium modulaire à 3 boutons,poste d'appartement audio Miro 1183/4,installation bus 2 fils,Réglage et coupure de sonnerie, 3 niveaux. Signalisation de coupure,raccordement direct du bouton d’appel porte palière, sans alimentation ou dispositif supplémentaire,plaque modulaire sinthesi,Façade en aluminium,Porte-étiquette lumineux en polycarbonate haute résistance,Bbloc audio 1083/44 ,Module d’appel extérieur pour installation 2 Voice audio

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...