Urmet - Kit Platine Poste Audio p/ sinthesi Alu, 7 Boutons, 4 Modules, 2Voice programmé - KASA83/07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre de postes intérieurs - 7
technique d'installation - système bus
mode de pose du poste intérieur - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3608500216784
Réf. Sonepar
00075021678
Réf. Fournisseur
KASA83/07
Marque
Urmet
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre de postes intérieurs:
7
technique d'installation:
système bus
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
plastique
Les Atouts de l'article:
Kit audio aluminium modulaire à 7 boutons,poste d'appartement audio Miro 1183/4,installation bus 2 fils,Réglage et coupure de sonnerie, 3 niveaux. Signalisation de coupure,raccordement direct du bouton d’appel porte palière, sans alimentation ou dispositif supplémentaire,plaque modulaire sinthesi,Façade en aluminium,Porte-étiquette lumineux en polycarbonate haute résistance,Bbloc audio 1083/44 ,Module d’appel extérieur pour installation 2 Voice audio
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...



