Urmet - Kit Platine Poste Video p/ sinthesi Steel Inox 2 Boutons 3 Modules 2V programmé - KVSI83/02

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre de postes intérieurs - 2

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose du poste intérieur - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500217347

Réf. Sonepar

00075021734

Réf. Fournisseur

KVSI83/02

Marque

Urmet

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre de postes intérieurs:

2

technique d'installation:

système bus

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

plastique

Kit composé d'une platine pour gamme sinthesi de platine Steel et 2 postes video 1750/6 2 boutons d'appel 3 modules 2V Programme - pose à encastrer, finition inox

Les Atouts de l'article:

Kit vidéo Sinthesi préprogrammé 2bp,Modèle VOG5 1760/6 couleur mains-libres en ABS blanc,Ecran LCD couleur 5’’ (12,7cm),Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation,pose en saillie, 5 touches de commande supplémentaire : ouverture portail, commande d’un relais auxiliaire, coupure sonnerie, rappel image et appel gardien,Fonction vidéosurveillance permettant d’afficher les images provenant de la plaque de rue,Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants,Plaque modulaire Façade en Inox,Caméra couleur grand angle 120°, vision de jour comme de nuit ,IP45 / IK09,L’ALIMENTATION 1083/23

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...