Urmet - Kit Portier Video Mini Note 2, Platine 2Bp Et Moniteur 4,3 Pouces - 1722/94


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021156070008
Réf. Sonepar
00075607000
Réf. Fournisseur
1722/94
Réf. Commerciale
Urmet
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
gris
avec vidéo:
Non
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
mode de pose de la platine de rue:
saillie
matériau de la platine de rue:
acier
nombre max. de postes intérieurs:
1
nombre max. de platines de rue:
7
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Non
peut être connecté à un smartphone:
Oui
communication interne:
Non
mains libres:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
60 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Non
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...