Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Urmet - Kit Portier Video Mininote+, Platine 2Bp Et Moniteur 7 Pouces - 1722/96

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 8

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156068753

Réf. Sonepar

00075606875

Réf. Fournisseur

1722/96

Marque

Urmet

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

8

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

2

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

anthracite

nombre de boutons d'appel:

4

mode de pose du poste intérieur:

encastré

matériau de la platine de rue:

plastique

nombre max. de platines de rue:

1

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

60 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

180 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Kit interphone video Mini Note + composé d'une platine 2 boutons, 2 moniteurs 7", une Alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il combine des fonctions de sécurité, de confort et des commandes domotiques. Pose en saillie, cablage 2 fils.

Les Atouts de l'article:

Kit vidéo couleur tactile Mini Note + pour 2 familles,Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc,Ecran tactile LCD couleur 7’’ ,2 commandes d’accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé,16 commandes domotiques : éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d’arrivée.

Les Atouts de la gamme:

Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu’à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d’usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d’ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l’éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l’application mobile.