Urmet - Kit Portier Video Note2 Moniteur Wifi 7", Platine 2Bp, Report D'Appels Intégré - 1723/96

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156070411

Réf. Sonepar

00075607041

Réf. Fournisseur

1723/96

Réf. Commerciale

Urmet

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

4

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

gris

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

plastique

nombre max. de platines de rue:

2

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

180 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 2 boutons câblage 2-fils, 2 moniteurs 7" Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.

Les Atouts de l'article:

Kit vidéo Note 2 Wifi 2 boutons connecté avec report d'appel sur Smartphone en Wifi intégré au moniteur : Jusqu'à 4 smartphones maximum.Connexion à la box de la maison en Wifi.Application gratuite disponible sur iOS et Androïd.Fonctions domotique Yokis intégrées (6 commandes + 8 scénarios).Compatible vidéo surveillance .Possibilité d'ajouter 1 plaque de rue et jusqu'à 3 moniteurs (URM172397)

Les Atouts de la gamme:

Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu’à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d’usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d’ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l’éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l’application mobile.