Urmet - Ce produit est Kit Video Note Couleur Ml pour systèmes URMET - 1722/71


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système multifilaire
couleur du poste intérieur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156043507
Réf. Sonepar
00075016687
Réf. Fournisseur
1722/71
Réf. Commerciale
Urmet
avec vidéo:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système multifilaire
couleur du poste intérieur:
autre
couleur de la platine de rue:
blanc
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit vidéo couleur à mémoire d’images mains-libres Modèle AIKO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante,Ecran LCD couleur 4,1’’ (10,5cm),Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité,Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel,Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes,“Post-it audio” :enregistrement et écoute d’un message interne à destination des résidents,3 touches de commande : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, éclairage extérieur,1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d’afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras,1 sortie pour branchement d’une sirène activée sur détection de présence,1 Entrée contact de porte NO, pour signalisation de son état : ouverte ou fermée,1 PLAQUE D’APPEL MIKRAModule d’appel extérieur pour installation 2 fils vidéo,P 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1122/60, Façade en zamac gris,Lecteur de contrôle d’accès intégré. Jusqu’à 12 badges mémorisables
Les Atouts de la gamme:
Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu’à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d’usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d’ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l’éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l’application mobile.