Urmet - Kit Vidéo Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Moniteurs, 1 Rangée, 1 Bouton - KV83/101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre de postes intérieurs - 1
technique d'installation - système bus
mode de pose du poste intérieur - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3608500203579
Réf. Sonepar
00075020357
Réf. Fournisseur
KV83/101
Marque
Urmet
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre de postes intérieurs:
1
technique d'installation:
système bus
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Kit vidéo 2Voice préprogrammé - 1 rangée - 1 logement. MONITEUR 1760/6 : Modèle VOG5 couleur mains-libres en ABS blanc.Ecran LCD couleur 5’’ (12,7cm).PLAQUE MONOBLOC VIDEO V83Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d’épaisseur.Equipée de l’électronique audio/vidéo 1083/68 et de l’éclairage.Touche d’appel en aluminium, colori assorti à la façade.Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.Boîtier d’encastrement en tôle d’acier galvanisé traité anti-corrosion.Contact No/NF pour commande gâche.L’ALIMENTATION 1083/23Alimente jusqu’à 48 moniteurs d’appartement.Alimente la plaque de rue : audio et appel.Alimentation : 230Vca.Sortie bus : 48 Vcc - 60 W.DISTRIBUTEUR 1083/57.Une entrée bus, une sortie bus vers le dérivateur suivant et 8 sorties vers les appartements
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...



