Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Urmet - Kit Vidéo Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Moniteurs, 1 Rangée, 2 Boutons - KV83/102

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre de postes intérieurs - 2

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose du poste intérieur - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3608500203586

Réf. Sonepar

00075020358

Réf. Fournisseur

KV83/102

Marque

Urmet

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre de postes intérieurs:

2

technique d'installation:

système bus

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

Kit vidéo préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine V83, 1 rangée 2 boutons d'appel et de 2 moniteurs 1760/6 - pose à encastrer, finition Alu

Les Atouts de l'article:

Kit vidéo 2Voice préprogrammé - 1 rangée - 2 logements. MONITEUR 1760/6 : Modèle VOG5 couleur mains-libres en ABS blanc.Ecran LCD couleur 5’’ (12,7cm).PLAQUE MONOBLOC VIDEO V83Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d’épaisseur.Equipée de l’électronique audio/vidéo 1083/68 et de l’éclairage.Touche d’appel en aluminium, colori assorti à la façade.Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.Boîtier d’encastrement en tôle d’acier galvanisé traité anti-corrosion.Contact No/NF pour commande gâche.L’ALIMENTATION 1083/23Alimente jusqu’à 48 moniteurs d’appartement.Alimente la plaque de rue : audio et appel.Alimentation : 230Vca.Sortie bus : 48 Vcc - 60 W.DISTRIBUTEUR 1083/57.Une entrée bus, une sortie bus vers le dérivateur suivant et 8 sorties vers les appartements

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...