Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Urmet - Kit Vidéo Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Moniteurs, 2 Rangée, 4 Boutons - KV83/204

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre de postes intérieurs - 4

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose du poste intérieur - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500203661

Réf. Sonepar

00075020366

Réf. Fournisseur

KV83/204

Marque

Urmet

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre de postes intérieurs:

4

technique d'installation:

système bus

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

Kit vidéo préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine V83, 2 rangée 4 boutons d'appel et de 4 moniteurs 1760/6 - pose à encastrer, finition inox

Les Atouts de l'article:

Kit vidéo préprogrammé ,2 rangées 4 boutons, 1760/6 VOG5, Ecran LCD couleur 5',Raccordement sur bornier débrochable, Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation,5 mélodies au choix pour l’appel depuis la plaque de rue ou la porte palière,Fonction vidéosurveillance permettant d’afficher les images provenant de la plaque de rue

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...