Urmet - Lot De 4 Bnc A Visser - 1090/836


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - BNC
finition des contacts - mâle
type de câble - RG 59
impédance - 75 Ohm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156023066
Réf. Sonepar
00075011739
Réf. Fournisseur
1090/836
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
BNC
finition des contacts:
mâle
type de câble:
RG 59
impédance:
75 Ohm
fiche coudée:
Non
type de connexion:
vis
encastrement isolé:
Oui
Lot de 4 bnc a visser