Urmet - Module 2T pour gamme sinthesi Steel - 1158/12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - indépendant du système
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SINTHESI STEEL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8021156041985
Réf. Sonepar
00075604198
Réf. Fournisseur
1158/12
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
bouton-poussoir
technique d'installation:
indépendant du système
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.