Urmet - Module Lecteur De Badge - 1148/45


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lecteur
technique d'installation - indépendant du système
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - aluminium
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021156051496
Réf. Sonepar
00075000797
Réf. Fournisseur
1148/45
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
lecteur
technique d'installation:
indépendant du système
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
aluminium
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
power over Ethernet:
autre
montage encastré:
Non
montage apparent:
Non
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium/plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
0
avec fonction jour/nuit:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité
Les Atouts de la gamme:
La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité