Urmet - Module Pour Microphone Audio HP 2 Bp - 1158/22

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Module Pour Microphone Audio HP 2 Bp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021156041961

Réf. Sonepar

00075604196

Réf. Fournisseur

1158/22

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

module audio

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

40 mm

Module pour micro-hp 2 bp

Les Atouts de l'article:

La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.