Urmet - Moniteur Couleur Aiko Supplémentaire Kit Villa - 1722/62

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Moniteur Couleur Aiko Supplémentaire  Kit Villa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mains libres - Oui

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • mode de pose du poste intérieur - saillie

  • taille de l'écran (pouces) - 4.1 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156043996

Réf. Sonepar

00075016693

Réf. Fournisseur

1722/62

Marque

Urmet

mains libres:

Oui

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

mode de pose du poste intérieur:

saillie

taille de l'écran (pouces):

4.1 pouces

MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION Modèle AIKO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante,Ecran LCD couleur 4,1’’,Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants

Les Atouts de l'article:

Modèle AIKO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante, Ecran LCD couleur 4,1’’ (10,5cm),Touches sensitives,Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse,Réglage de luminosité, contraste, couleur,3 touches de commandes : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, éclairage extérieur

Les Atouts de la gamme:

Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu’à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d’usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d’ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l’éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l’application mobile.