Urmet - Moniteur Homebook System V2 2Fils - MHBS2FV2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
matériau - plastique
avec fonction mémoire - Oui
autre(s) commande(s) possible(s) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3608500212489
Réf. Sonepar
00075021248
Réf. Fournisseur
MHBS2FV2
Réf. Commerciale
Urmet
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui