Urmet - Nvr 16 Voies Poe - 1098/326P

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Nvr 16 Voies Poe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'enregistrement - numérique

  • nombre max. d'entrées vidéo - 16

  • Nombre de ports LAN - 1

  • puissance max. PoE - 30 W

  • capacité de mémoire par disque dur - 2 TB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156071432

Réf. Sonepar

00075607143

Réf. Fournisseur

1098/326P

Réf. Commerciale

Urmet

type d'enregistrement:

numérique

nombre max. d'entrées vidéo:

16

Nombre de ports LAN:

1

puissance max. PoE:

30 W

capacité de mémoire par disque dur:

2 TB

nombre max. d'entrées de commande:

8

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Non

consommation d'énergie:

200 W

taux de transmission max.:

96 Mbit/s

type de processeur:

autre

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports PoE:

8

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

systèmes d'exploitation:

autre

nombre de caméras préinstallées:

4

nombre de baies pour disques durs:

1

nombre de disques durs préinstallés:

1

supporte RAID 0:

Non

supporte RAID 1:

Non

supporte RAID 5:

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

largeur:

300 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

302 mm

type de construction de l'appareil:

desktop

supporte RAID 6:

Non

supporte RAID 10:

Non

Nvr 16 voies poe