Urmet - Nvr 8 Voies 8 Poe - 1098/328P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 8
Nombre de ports LAN - 1
puissance max. PoE - 30 W
capacité de mémoire par disque dur - 2 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156071449
Réf. Sonepar
00075607144
Réf. Fournisseur
1098/328P
Réf. Commerciale
Urmet
type d'enregistrement:
numérique
nombre max. d'entrées vidéo:
8
Nombre de ports LAN:
1
puissance max. PoE:
30 W
capacité de mémoire par disque dur:
2 TB
nombre max. d'entrées de commande:
16
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
consommation d'énergie:
83 W
taux de transmission max.:
320 Mbit/s
type de processeur:
autre
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports PoE:
8
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
systèmes d'exploitation:
autre
nombre de caméras préinstallées:
16
nombre de baies pour disques durs:
2
nombre de disques durs préinstallés:
1
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
largeur:
300 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
302 mm
type de construction de l'appareil:
desktop