Urmet - Pack Lisa : Platine 2 Lignes, Modem, IPCVP1083, T25VK2 (Alims Incluses) - PCL/1PT25

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Pack Lisa : Platine 2 Lignes, Modem, IPCVP1083, T25VK2 (Alims Incluses)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système bus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500213585

Réf. Sonepar

00075021358

Réf. Fournisseur

PCL/1PT25

Réf. Commerciale

Urmet

matériau de la façade:

acier inoxydable

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

Pack Lisa: Comprend une centrale Vigik, lecteur VIGIK T25, alimentation 2VOICE, modem 4G. Abo Tel2Voice requis. Communication en temps réel, gestion à distance, sécurité renforcée, et extension jusqu'à 5 centrales supplémentaires.

Les Atouts de la gamme:

L’interphone sans fil LISA est un kit tout compris, simple à installer, géré à distance et en temps réel via VisiosoftWeb. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un système hybride Tel2Voice, l’interphone sans fil LISA offre une solution simplifiée pour les résidents : répondre aux appels de l’interphone avec leur smartphone (avec ou sans application Tel2Voice) ou le téléphone fixe.Avec LISA, pas d’intervention nécessaire dans les logements puisqu’il n’y a aucun combiné à installer. Le bailleur ou le syndic de la copropriété référence les numéros de téléphone fixe ou portable des résidents.TOUT INCLUS • PRÊT À POSER: Abonnement 6 mois offert Programmation des badges/télécommandes et noms Boîte individuelle badges/télécommandes par logement Notice d’accompagnement résident Feuille d’émargement pour le gestionnaire Assistance à la mise en service Accompagnement/Formation à l’utilisation de VisiosoftWeb pour la gestion à distance en temps réel