Urmet - Pack pour platine D83 lect plat. Tel2Voice pour appels et MAJ. Abo T2V requis. - PT2V/4PLP/SP

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Pack pour platine D83 lect plat. Tel2Voice pour appels et MAJ. Abo T2V requis.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données et code

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3608500217279

Réf. Sonepar

00075021727

Réf. Fournisseur

PT2V/4PLP/SP

Réf. Commerciale

Urmet

nombre max. de portes:

2

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Oui

modèle:

unité de contrôle

Pack T2V :pour D83 Av lecteur plat. Comprend une centrale Vigik, alimentation 2VOICE, modem 4G. Abo Tel2Voice requis. Communication en temps réel, gestion à distance, sécurité renforcée, et extension jusqu'à 5 centrales supplémentaires.

Les Atouts de la gamme:

Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation TEL2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...