Urmet - Plaque Av Alu 6Mm 1R 06Bp - 7771/6

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Plaque Av Alu 6Mm 1R 06Bp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • matériau des boutons d'appel - plastique

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - indépendant du système

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500057943

Réf. Sonepar

00075005794

Réf. Fournisseur

7771/6

Réf. Commerciale

Urmet

nombre de boutons d'appel:

4

matériau des boutons d'appel:

plastique

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

indépendant du système

couleur:

gris

matériau de la façade:

aluminium

Plaque d'interphonie av Aluminium 6mm 1r 06bp