Urmet - Platine Vidéo À Défilement 2Voice Graphique Perçage T25 - Inox Format Db - D83/IG/DB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la façade - acier inoxydable
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3608500207393
Réf. Sonepar
00075020739
Réf. Fournisseur
D83/IG/DB
Marque
Urmet
matériau de la façade:
acier inoxydable
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
acier inoxydable (inox)
Platine de rue interphonie vidéo à défilement des noms 2VOICE avec écran graphique et emplacement pour un lecteur T25 - Pose à encastrer, finition Inox brossé aux dimensions Plaque d'interphonie DB
Les Atouts de l'article:
La gamme 2 voice Urmet est la solution d'interphonie idéale pour les bâtiments résidentiels et tertiaires. Elle est simple à installer, offre des fonctionnalités avancées et est synonyme de qualité et de fiabilité. La gamme 2 voice Urmet est une solution d'interphonie 2 fils innovante et performante, qui offre de nombreux avantages, notamment : - Mixité des solutions : Solution compatible avec un poste audio ou vidéo et également en hybride permettant le renvoi d'appel sur smartphone ou téléphone fixe - Simplicité d'installation : la technologie 2 voice permet de réutiliser les deux fils électriques existants, ce qui simplifie l'installation, même en rénovation.- Fonctionnalités avancées : la gamme 2 voice propose une large gamme de fonctionnalités, telles que la communication mains libres, la vidéophonie, la gestion d'accès et l'interphonie- Qualité et fiabilité : la gamme 2 voice est conçue et fabriquée par Urmet, un leader mondial des systèmes de sécurité et d'interphonie.
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de l'article:
La gamme 2 voice Urmet est la solution d'interphonie idéale pour les bâtiments résidentiels et tertiaires. Elle est simple à installer, offre des fonctionnalités avancées et est synonyme de qualité et de fiabilité. La gamme 2 voice Urmet est une solution d'interphonie 2 fils innovante et performante, qui offre de nombreux avantages, notamment : - Mixité des solutions : Solution compatible avec un poste audio ou vidéo et également en hybride permettant le renvoi d'appel sur smartphone ou téléphone fixe - Simplicité d'installation : la technologie 2 voice permet de réutiliser les deux fils électriques existants, ce qui simplifie l'installation, même en rénovation.- Fonctionnalités avancées : la gamme 2 voice propose une large gamme de fonctionnalités, telles que la communication mains libres, la vidéophonie, la gestion d'accès et l'interphonie- Qualité et fiabilité : la gamme 2 voice est conçue et fabriquée par Urmet, un leader mondial des systèmes de sécurité et d'interphonie.
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...


