Urmet - Platine Vidéo À Défilement 2Voice Graphique Perçage T25 - Laiton - D83/LG

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Platine Vidéo À Défilement 2Voice Graphique Perçage T25 - Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500212175

Réf. Sonepar

00075021217

Réf. Fournisseur

D83/LG

Marque

Urmet

matériau de la façade:

acier inoxydable

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

couleur:

or

Platine de rue interphonie vidéo à défilement des noms 2VOICE avec écran graphique et emplacement pour un lecteur T25 - Pose à encastrer, finition Laiton doré

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...